Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT 1650BPQR48 Kaasuletku 1/2 tuuman Npt | AE2JFA 4XR86

DORMONT 1650BPQR48 kaasuletku 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AE2JFA Malli: 1650BPQR48Ristiviite: 4XR86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€339.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitinsarja
Btu68,000
YhteysMIP x MIP
Liittimen virtaus (BTU)68,000
Pituus48 "
MateriaaliRuostumaton teräslanka mikrobilääkepinnoitteella
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DORMONT 1675BPQR48 Kaasuletku 3/4 tuumaa Npt | AE2JFB 4XR87 1675BPQR483 / 4 "€458.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 1650BPQR48 kaasuletku 1/2 tuuman Npt
€339.03 / yksikkö