HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVL1 Yläkisko 1-3 / 8 Tuumaa x 10-1 / 2 Jalkaa AD8QYT

APPROVED VENDOR 4LVL1 yläkisko 1-3/8 tuumaa x 10-1/2 jalkaa

Tuote: AD8QYT Malli: 4LVL1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€36.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjulenkki
VäriHopea
Halkaisija1.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata17
Pituus10.5ft.
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)320.55
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7306301000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMitataPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVL2 Yläkisko 1-5 / 8 Tuumaa x 21 Jalkaa AD8QYU 4 LVL 21.625 "1621ft.€150.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVL1 yläkisko 1-3/8 tuumaa x 10-1/2 jalkaa
€36.88 / yksikkö