Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT 1675BPQR48 Kaasuletku 3/4 tuumaa Npt | AE2JFB 4XR87

DORMONT 1675BPQR48 kaasuletku 3/4 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AE2JFB Malli: 1675BPQR48Ristiviite: 4XR87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€458.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitinsarja
Btu180,000
YhteysMIP x MIP
Liittimen virtaus (BTU)180,000
Pituus48 "
MateriaaliRuostumaton teräslanka mikrobilääkepinnoitteella
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
DORMONT 1650BPQR48 Kaasuletku 1/2 tuuman Npt | AE2JFA 4XR86 1650BPQR481 / 2 "€339.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 1675BPQR48 kaasuletku 3/4 tuuman Npt
€458.64 / yksikkö