Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT 16100BPQR48 -kaasusuojasarja 1 x 48 tuuman pituus 334000 Btu | AA8FQX 18D842

DORMONT 16100BPQR48 Kaasuturvasarja 1 x 48 tuumaa pituus 334000 Btu

Varastossa
Tuote: AA8FQX Malli: 16100BPQR48Ristiviite: 18D842

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€738.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasun turvasarja
Btu334,000
Yhteys1"
Liittimen virtaus (BTU)334,000
Pituus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1"
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusDia ulkopuolella.KokoHinta
DORMONT 1650BPQR36 Kaasuturvasarja 1/2 x 36 tuumaa pituus 77000 Btu | AA8FQU 18D839 1650BPQR361 / 2 "36 "1 / 2 "1 / 2 "€424.00
DORMONT 1675BPQR36 Kaasuturvasarja 3/4 x 36 tuumaa pituus 218000 Btu | AA8FQV 18D840 1675BPQR363 / 4 "36 "3 / 4 "3 / 4 "€531.84
DORMONT 16100BPQR36 Kaasun turvasarja 1 x 36 tuuman pituus 379000 Btu | AA8FQW 18D841 16100BPQR361"36 "1"1"€678.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 16100BPQR48 Kaasuturvasarja 1 x 48 tuumaa pituus 334000 Btu
€738.54 / yksikkö