Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT 1675BPQR36 Kaasuturvasarja 3/4 x 36 tuumaa pituus 218000 Btu | AA8FQV 18D840

DORMONT 1675BPQR36 kaasuturvasarja, 3/4 x 36 tuumaa, pituus 218000 Btu

Varastossa
Tuote: AA8FQV Malli: 1675BPQR36Ristiviite: 18D840
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
€496.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasun turvasarja
Btu218,000
Yhteys3 / 4 "
Liittimen virtaus (BTU)218,000
Pituus36 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)79.5
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusDia ulkopuolella.KokoHinta
DORMONT 1650BPQR36 Kaasuturvasarja 1/2 x 36 tuumaa pituus 77000 Btu | AA8FQU 18D839 1650BPQR361 / 2 "36 "1 / 2 "1 / 2 "€382.67
DORMONT 16100BPQR36 Kaasun turvasarja 1 x 36 tuuman pituus 379000 Btu | AA8FQW 18D841 16100BPQR361"36 "1"1"€633.69
DORMONT 16100BPQR48 -kaasusuojasarja 1 x 48 tuuman pituus 334000 Btu | AA8FQX 18D842 16100BPQR481"48 "1"1"€689.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 1675BPQR36 kaasuturvasarja, 3/4 x 36 tuumaa, pituus 218000 Btu
€496.77 / yksikkö