Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMER A9407.5 Kartiomittainen pora 156mm kirkas 130 astetta | AH8BGK 38FX53

DORMER A9407.5 kartiopituuspora 156 mm kirkas 130 astetta

Varastossa
Tuote: AH8BGK Malli: A9407.5Ristiviite: 38FX53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopituinen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.2953
Mitan tyyppimetrinen
Poranterän koko7.50mm
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus102mm
LuokkaHeavy Duty
LuettelonumeroA940
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus156mm
Pistekulma130 Tutkinnot
PistetyyppiEi-tavanomainen kohta
Koot sisältyvät7.50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.2
Laivan pituus (cm)15.9
Laivan leveys (cm)1.2
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusKoot sisältyvätHinta
DORMER A9401.0 Kartiopora 56mm Premium koboltti | AH8BDE 38FW71 A9401.00.0394metrinen33mm56mm1.00€7.00
DORMER A9403 / 64 kartioruuvinvärinen pora raskaaseen käyttöön 57 mm kirkas | AH8BDG 38FW73 A9403 / 640.0469Murto-tuuma29mm57mm3/64€8.20
DORMER A9404.9 Kartiomittainen pora raskaaseen käyttöön 4.9 0.1929 | AH8BFB 38FX21 A9404.90.1929metrinen87mm132mm4.90€6.63
DORMER A9405.0 Kartiopora 5.00 132 mm kirkas 87 | AH8BFC 38FX22 A9405.00.1969metrinen87mm132mm5.00€5.89
DORMER A9405.5 Kartiopora Porakruunu Premium Cobalt 91 | AH8BFJ 38FX28 A9405.50.2165metrinen91mm139mm5.50€14.98
DORMER A9406.9 Kartiomittainen pora raskaaseen käyttöön 6.90 156 mm | AH8BGC 38FX46 A9406.90.2717metrinen102mm156mm6.90€22.76
DORMER A9409.7 Kartiomittainen pora raskaaseen käyttöön 9.70 184mm | AH8BHM 38FX81 A9409.70.3819metrinen121mm184mm9.70€24.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMER A9407.5 kartiopituuspora 156 mm kirkas 130 astetta
€12.39 / yksikkö