Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN SGTR-4-8-DC656 Katkaisuterä 0.161 tuuman leveys 8 | AD4MMU 41U045

DORIAN SGTR-4-8-DC656 Katkaisuterä, 0.161 tuuman leveys 8

Varastossa
Tuote: AD4MMU Malli: SGTR-4-8-DC656Ristiviite: 41U045

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisuterä
Kulma8 Tutkinnot
Suorittaa loppuunTina
Materiaalikarbidi
Leveys0.161 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmaLeveysHinta
DORIAN SGTN-2-DC656 Katkaisuterä 0.087 tuumaa Leveys 0 | AD4MMJ 41U036 SGTN-2-DC6560 Tutkinnot0.087 "€17.10
DORIAN SGTN-3-DC656 Katkaisuterä 0.122 tuumaa Leveys 0 | AD4MMK 41U037 SGTN-3-DC6560 Tutkinnot0.122 "€17.10
DORIAN SGTN-4-DC656 Katkaisuterä 0.161 tuumaa Leveys 0 | AD4MML 41U038 SGTN-4-DC6560 Tutkinnot0.161 "€19.52
DORIAN SGTN-5-DC656 Katkaisuterä 0.201 tuumaa Leveys 0 | AD4MMM 41U039 SGTN-5-DC6560 Tutkinnot0.201 "€17.81
DORIAN SGTN-6-DC656 Katkaisuterä 0.252 tuumaa Leveys 0 | AD4MMN 41U040 SGTN-6-DC6560 Tutkinnot0.252 "€23.74
DORIAN 73310182242 Katkaisuterä 0.315 tuuman leveys 0 | AD4MMP 41U041 733101822420 Tutkinnot0.315 "€49.27
DORIAN SGTR-2-8-DC656 Katkaisuterä 0.087 tuuman leveys 8 | AD4MMR 41U043 SGTR-2-8-DC6568 Tutkinnot0.087 "€19.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN SGTR-4-8-DC656 Katkaisuterä, 0.161 tuuman leveys 8
€22.18 / yksikkö