DORIAN QITP60N -työkalun Quadra 25 In + Swing | AC9BJU 3FGF8

DORIAN QITP60N Tool Pylväs Quadra 25 In+ Swing

Varastossa
Tuote: AC9BJU Malli: QITP60NRistiviite: 3FGF8

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,891.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökaluposti
Koko1.5 "
Keskikorkeus3.440 "
Mitat A6"
Mitat B5.615 "
Mitat C9.855 "
Mitat D1.125 "
Mitat E2.207 "
Mitat F3.44 "
Korkeudensäätö2.750 - 4.129 "
LukitaPositiivinen
Asemien lukumäärä24
Keinu25 Ja yli
Kierre13
TyyppiQUADRA (R), 4-asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierreKokoMitat ATyyppiMitat BMitat CMitat DMitat EHinta
DORIAN SDN30BXA Tool Post Quick Change Sdn30 13-15 tuumaa | AC8JHW 3APH7 SDN30BXA5 / 8-185/8 - 1 "3"Erittäin nopea vaihto, 2-asema2.75 "4.71 "0.625 "1.115 "€798.38
DORIAN SDN25AXA -työkalupostin pikavaihto SDN25 jopa 12 tuumaa | AC8PNC 3CXY5 SDN25AXA1 / 2-201/2 - 3/4 "2.625 "Erittäin nopea vaihto, 2-asema2.5 "4.24 "0.5 "0.88 "€734.75
DORIAN SDN35CXA -työkalupalan pikavaihdon Cxa 14-17 tuuman keinu | AC8PND 3CXY6 SDN35CXA3 / 4-163/4 - 1 "3.5 "Erittäin nopea vaihto, 2-asema3.25 "5.65 "0.75 "1.199 "€1,215.06
DORIAN SDN40CA -työkalupylväs, nopea vaihto, 16-20 tuuman keinu | AC8PNE 3CXY7 SDN40CA7 / 8-141 - 1-1 / 4 "4"Erittäin nopea vaihto, 2-asema3.75 "6.335 "0.875 "1.53 "€1,450.44
DORIAN SDN50DA -työkalun pikamuutos Da 17-32 tuuman keinu | AC8PNF 3CXY8 SDN50DA1 "-141.25 "5"Erittäin nopea vaihto, 2-asema4.625 "7.435 "1"1.9 "€2,031.89
DORIAN SDN60EA -työkalun pikavaihto Ea 25 In + Swing | AC8PNG 3CXY9 SDN60EA131.5 "6"Erittäin nopea vaihto, 2-asema5"8.06 "1.125 "2.207 "€3,213.64
DORIAN QITP25N Tool Post Quadra Jopa 12 tuumaa | AC9BJN 3FGF3 QITP25N1 / 2-201/2 - 3/4 "2.5 "QUADRA (R), 4-asema2.71 "5.21 "0.5 "0.88 "€1,431.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN QITP60N Tool Pylväs Quadra 25 In+ Swing
€4,891.69 / yksikkö