DORIAN SDN35CXA -työkalupalan pikavaihdon Cxa 14-17 tuuman keinu | AC8PND 3CXY6

DORIAN SDN35CXA Toolpost Quick Change Cxa 14-17 tuuman Swing

Varastossa
Tuote: AC8PND Malli: SDN35CXARistiviite: 3CXY6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,215.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökaluposti
Koko3/4 - 1 "
Keskikorkeus1.625 "
Mitat A3.5 "
Mitat B3.25 "
Mitat C5.65 "
Mitat D0.75 "
Mitat E1.199 "
Mitat F1.625 "
Korkeudensäätö1.250 - 2.250 "
LukitaPositiivinen
Asemien lukumäärä1
Keinu14-17 tuumaa
Kierre3 / 4-16
TyyppiErittäin nopea vaihto, 2-asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5475
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierreKokoMitat ATyyppiMitat BMitat CMitat DMitat EHinta
DORIAN SDN30BXA Tool Post Quick Change Sdn30 13-15 tuumaa | AC8JHW 3APH7 SDN30BXA5 / 8-185/8 - 1 "3"Erittäin nopea vaihto, 2-asema2.75 "4.71 "0.625 "1.115 "€798.38
DORIAN SDN25AXA -työkalupostin pikavaihto SDN25 jopa 12 tuumaa | AC8PNC 3CXY5 SDN25AXA1 / 2-201/2 - 3/4 "2.625 "Erittäin nopea vaihto, 2-asema2.5 "4.24 "0.5 "0.88 "€734.75
DORIAN SDN40CA -työkalupylväs, nopea vaihto, 16-20 tuuman keinu | AC8PNE 3CXY7 SDN40CA7 / 8-141 - 1-1 / 4 "4"Erittäin nopea vaihto, 2-asema3.75 "6.335 "0.875 "1.53 "€1,450.44
DORIAN SDN50DA -työkalun pikamuutos Da 17-32 tuuman keinu | AC8PNF 3CXY8 SDN50DA1 "-141.25 "5"Erittäin nopea vaihto, 2-asema4.625 "7.435 "1"1.9 "€2,031.89
DORIAN SDN60EA -työkalun pikavaihto Ea 25 In + Swing | AC8PNG 3CXY9 SDN60EA131.5 "6"Erittäin nopea vaihto, 2-asema5"8.06 "1.125 "2.207 "€3,213.64
DORIAN QITP25N Tool Post Quadra Jopa 12 tuumaa | AC9BJN 3FGF3 QITP25N1 / 2-201/2 - 3/4 "2.5 "QUADRA (R), 4-asema2.71 "5.21 "0.5 "0.88 "€1,431.10
DORIAN QITP30N Tool Post Quadra 13-15 tuuman keinu | AC9BJP 3FGF4 QITP30N1 / 2-205/8 - 1 "3"QUADRA (R), 4-asema3.205 "5.72 "0.5 "1.115 "€1,608.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN SDN35CXA Toolpost Quick Change Cxa 14-17 tuuman Swing
€1,215.06 / yksikkö