DORIAN SDN50DA -työkalun pikamuutos Da 17-32 tuuman keinu | AC8PNF 3CXY8

DORIAN SDN50DA Tool Post Quick Change Da 17-32 Inch Swing

Varastossa
Tuote: AC8PNF Malli: SDN50DARistiviite: 3CXY8

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,031.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökaluposti
Koko1.25 "
Keskikorkeus2.695 "
Mitat A5"
Mitat B4.625 "
Mitat C7.435 "
Mitat D1"
Mitat E1.9 "
Mitat F2.562 "
Korkeudensäätö2.000 - 3.389 "
LukitaPositiivinen
Asemien lukumäärä1
Keinu17-32 tuumaa
Kierre1 "-14
TyyppiErittäin nopea vaihto, 2-asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.675
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierreKokoMitat ATyyppiMitat BMitat CMitat DMitat EHinta
DORIAN SDN30BXA Tool Post Quick Change Sdn30 13-15 tuumaa | AC8JHW 3APH7 SDN30BXA5 / 8-185/8 - 1 "3"Erittäin nopea vaihto, 2-asema2.75 "4.71 "0.625 "1.115 "€798.38
DORIAN SDN25AXA -työkalupostin pikavaihto SDN25 jopa 12 tuumaa | AC8PNC 3CXY5 SDN25AXA1 / 2-201/2 - 3/4 "2.625 "Erittäin nopea vaihto, 2-asema2.5 "4.24 "0.5 "0.88 "€734.75
DORIAN SDN35CXA -työkalupalan pikavaihdon Cxa 14-17 tuuman keinu | AC8PND 3CXY6 SDN35CXA3 / 4-163/4 - 1 "3.5 "Erittäin nopea vaihto, 2-asema3.25 "5.65 "0.75 "1.199 "€1,215.06
DORIAN SDN40CA -työkalupylväs, nopea vaihto, 16-20 tuuman keinu | AC8PNE 3CXY7 SDN40CA7 / 8-141 - 1-1 / 4 "4"Erittäin nopea vaihto, 2-asema3.75 "6.335 "0.875 "1.53 "€1,450.44
DORIAN SDN60EA -työkalun pikavaihto Ea 25 In + Swing | AC8PNG 3CXY9 SDN60EA131.5 "6"Erittäin nopea vaihto, 2-asema5"8.06 "1.125 "2.207 "€3,213.64
DORIAN QITP25N Tool Post Quadra Jopa 12 tuumaa | AC9BJN 3FGF3 QITP25N1 / 2-201/2 - 3/4 "2.5 "QUADRA (R), 4-asema2.71 "5.21 "0.5 "0.88 "€1,431.10
DORIAN QITP30N Tool Post Quadra 13-15 tuuman keinu | AC9BJP 3FGF4 QITP30N1 / 2-205/8 - 1 "3"QUADRA (R), 4-asema3.205 "5.72 "0.5 "1.115 "€1,608.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN SDN50DA Tool Post Quick Change Da 17-32 Inch Swing
€2,031.89 / yksikkö