Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN SDN30BXA Tool Post Quick Change Sdn30 13-15 tuumaa | AC8JHW 3APH7

DORIAN SDN30BXA Tool Post Quick Change Sdn30 13-15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8JHW Malli: SDN30BXARistiviite: 3APH7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€798.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökaluposti
Koko5/8 - 1 "
Keskikorkeus1.312 "
Mitat A3"
Mitat B2.75 "
Mitat C4.71 "
Mitat D0.625 "
Mitat E1.115 "
Mitat F1.312 "
Korkeudensäätö1.062 - 1.937 "
LukitaPositiivinen
Asemien lukumäärä1
Keinu13-15 tuumaa
Kierre5 / 8-18
TyyppiErittäin nopea vaihto, 2-asema

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2525
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierreKokoMitat ATyyppiMitat BMitat CMitat DMitat EHinta
DORIAN SDN25AXA -työkalupostin pikavaihto SDN25 jopa 12 tuumaa | AC8PNC 3CXY5 SDN25AXA1 / 2-201/2 - 3/4 "2.625 "Erittäin nopea vaihto, 2-asema2.5 "4.24 "0.5 "0.88 "€734.75
DORIAN SDN35CXA -työkalupalan pikavaihdon Cxa 14-17 tuuman keinu | AC8PND 3CXY6 SDN35CXA3 / 4-163/4 - 1 "3.5 "Erittäin nopea vaihto, 2-asema3.25 "5.65 "0.75 "1.199 "€1,215.06
DORIAN SDN40CA -työkalupylväs, nopea vaihto, 16-20 tuuman keinu | AC8PNE 3CXY7 SDN40CA7 / 8-141 - 1-1 / 4 "4"Erittäin nopea vaihto, 2-asema3.75 "6.335 "0.875 "1.53 "€1,450.44
DORIAN SDN50DA -työkalun pikamuutos Da 17-32 tuuman keinu | AC8PNF 3CXY8 SDN50DA1 "-141.25 "5"Erittäin nopea vaihto, 2-asema4.625 "7.435 "1"1.9 "€2,031.89
DORIAN SDN60EA -työkalun pikavaihto Ea 25 In + Swing | AC8PNG 3CXY9 SDN60EA131.5 "6"Erittäin nopea vaihto, 2-asema5"8.06 "1.125 "2.207 "€3,213.64
DORIAN QITP25N Tool Post Quadra Jopa 12 tuumaa | AC9BJN 3FGF3 QITP25N1 / 2-201/2 - 3/4 "2.5 "QUADRA (R), 4-asema2.71 "5.21 "0.5 "0.88 "€1,431.10
DORIAN QITP30N Tool Post Quadra 13-15 tuuman keinu | AC9BJP 3FGF4 QITP30N1 / 2-205/8 - 1 "3"QUADRA (R), 4-asema3.205 "5.72 "0.5 "1.115 "€1,608.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN SDN30BXA Tool Post Quick Change Sdn30 13-15 tuumaa
€798.38 / yksikkö