Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN QITP40N-1 -työkalupidike, kääntyvä / päin Qitp40n | AC9BLM 3FGR1

DORIAN QITP40N-1 työkalun pidike Kääntyvä/suuntainen Qitp40n

Varastossa
Tuote: AC9BLM Malli: QITP40N-1Ristiviite: 3FGR1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€269.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Koko1.25 "
Mitat A0.562 "
Mitat B1"
Mitat C4.5 "
Mitat D1.75 "
Mitat E2.5 "
Mitat F2.516 "
Mitat G0.986 "
TyyppiKääntyminen ja kohtaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.106
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoMitat AMitat BMitat CMitat DMitat EMitat FHinta
DORIAN QITP25N-1 -työkalupidike, kääntyvä / päin Qitp25n | AC9BKQ 3FGJ4 QITP25N-10.549 "3 / 4 "0.375 "0.5 "2.75 "1"1.5 "1.429 "€156.69
DORIAN QITP30N-1 -työkalupidike, kääntyvä / päin Qitp30n | AC9BKX 3FGK9 QITP30N-10.674 "3 / 4 "0.437 "0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "1.789 "€196.82
DORIAN QITP35N-1 työkalunpidin kääntyvä / päin Qitp35n | AC9BLD 3FGN5 QITP35N-10.861 "1"0.5 "0.75 "3.75 "1.5 "2.25 "2.061 "€242.59
DORIAN QITP50N-1 -työkalunpidin kääntyvä / päin Qitp50n | AC9BLW 3FGT6 QITP50N-11.361 "-0.75 "1.2506"2.25 "3.25 "3.258 "€446.72
DORIAN QITP60N-1 Työkalun pidike Kääntyvä/vastakkainen Qitp60n | AC9BMC 3FGU6 QITP60N-11.736 "-1"1.5007"3"4"3.943 "€624.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN QITP40N-1 työkalun pidike Kääntyvä/suuntainen Qitp40n
€269.85 / yksikkö