Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN QITP25N-1 -työkalupidike, kääntyvä / päin Qitp25n | AC9BKQ 3FGJ4

DORIAN QITP25N-1 työkalun pidike Kääntyvä/suuntainen Qitp25n

Varastossa
Tuote: AC9BKQ Malli: QITP25N-1Ristiviite: 3FGJ4
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
€156.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Koko3 / 4 "
Mitat A0.375 "
Mitat B0.5 "
Mitat C2.75 "
Mitat D1"
Mitat E1.5 "
Mitat F1.429 "
Mitat G0.549 "
TyyppiKääntyminen ja kohtaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoMitat AMitat BMitat CMitat DMitat EMitat FHinta
DORIAN QITP30N-1 -työkalupidike, kääntyvä / päin Qitp30n | AC9BKX 3FGK9 QITP30N-10.674 "3 / 4 "0.437 "0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "1.789 "€196.82
DORIAN QITP35N-1 työkalunpidin kääntyvä / päin Qitp35n | AC9BLD 3FGN5 QITP35N-10.861 "1"0.5 "0.75 "3.75 "1.5 "2.25 "2.061 "€242.59
DORIAN QITP40N-1 -työkalupidike, kääntyvä / päin Qitp40n | AC9BLM 3FGR1 QITP40N-10.986 "1.25 "0.562 "1"4.5 "1.75 "2.5 "2.516 "€269.85
DORIAN QITP50N-1 -työkalunpidin kääntyvä / päin Qitp50n | AC9BLW 3FGT6 QITP50N-11.361 "-0.75 "1.2506"2.25 "3.25 "3.258 "€446.72
DORIAN QITP60N-1 Työkalun pidike Kääntyvä/vastakkainen Qitp60n | AC9BMC 3FGU6 QITP60N-11.736 "-1"1.5007"3"4"3.943 "€624.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN QITP25N-1 työkalun pidike Kääntyvä/suuntainen Qitp25n
€156.69 / yksikkö