Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN QITP35N-1 työkalunpidin kääntyvä / päin Qitp35n | AC9BLD 3FGN5

DORIAN QITP35N-1 työkalun pidike Kääntyvä/suuntainen Qitp35n

Varastossa
Tuote: AC9BLD Malli: QITP35N-1Ristiviite: 3FGN5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Koko1"
Mitat A0.5 "
Mitat B0.75 "
Mitat C3.75 "
Mitat D1.5 "
Mitat E2.25 "
Mitat F2.061 "
Mitat G0.861 "
TyyppiKääntyminen ja kohtaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.269
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoMitat AMitat BMitat CMitat DMitat EMitat FHinta
DORIAN QITP25N-1 -työkalupidike, kääntyvä / päin Qitp25n | AC9BKQ 3FGJ4 QITP25N-10.549 "3 / 4 "0.375 "0.5 "2.75 "1"1.5 "1.429 "€156.69
DORIAN QITP30N-1 -työkalupidike, kääntyvä / päin Qitp30n | AC9BKX 3FGK9 QITP30N-10.674 "3 / 4 "0.437 "0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "1.789 "€196.82
DORIAN QITP40N-1 -työkalupidike, kääntyvä / päin Qitp40n | AC9BLM 3FGR1 QITP40N-10.986 "1.25 "0.562 "1"4.5 "1.75 "2.5 "2.516 "€269.85
DORIAN QITP50N-1 -työkalunpidin kääntyvä / päin Qitp50n | AC9BLW 3FGT6 QITP50N-11.361 "-0.75 "1.2506"2.25 "3.25 "3.258 "€446.72
DORIAN QITP60N-1 Työkalun pidike Kääntyvä/vastakkainen Qitp60n | AC9BMC 3FGU6 QITP60N-11.736 "-1"1.5007"3"4"3.943 "€624.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN QITP35N-1 työkalun pidike Kääntyvä/suuntainen Qitp35n
€242.59 / yksikkö