DORIAN QITP60N-1 Työkalun pidike Kääntyvä/vastakkainen Qitp60n | AC9BMC 3FGU6

DORIAN QITP60N-1 työkalun pidike Kääntyvä/suuntainen Qitp60n

Varastossa
Tuote: AC9BMC Malli: QITP60N-1Ristiviite: 3FGU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€624.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Mitat A1"
Mitat B1.500
Mitat C7"
Mitat D3"
Mitat E4"
Mitat F3.943 "
Mitat G1.736 "
TyyppiKääntyminen ja kohtaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.245
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)21.97
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoMitat AMitat BMitat CMitat DMitat EMitat FHinta
DORIAN QITP25N-1 -työkalupidike, kääntyvä / päin Qitp25n | AC9BKQ 3FGJ4 QITP25N-10.549 "3 / 4 "0.375 "0.5 "2.75 "1"1.5 "1.429 "€156.69
DORIAN QITP30N-1 -työkalupidike, kääntyvä / päin Qitp30n | AC9BKX 3FGK9 QITP30N-10.674 "3 / 4 "0.437 "0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "1.789 "€196.82
DORIAN QITP35N-1 työkalunpidin kääntyvä / päin Qitp35n | AC9BLD 3FGN5 QITP35N-10.861 "1"0.5 "0.75 "3.75 "1.5 "2.25 "2.061 "€242.59
DORIAN QITP40N-1 -työkalupidike, kääntyvä / päin Qitp40n | AC9BLM 3FGR1 QITP40N-10.986 "1.25 "0.562 "1"4.5 "1.75 "2.5 "2.516 "€269.85
DORIAN QITP50N-1 -työkalunpidin kääntyvä / päin Qitp50n | AC9BLW 3FGT6 QITP50N-11.361 "-0.75 "1.2506"2.25 "3.25 "3.258 "€446.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN QITP60N-1 työkalun pidike Kääntyvä/suuntainen Qitp60n
€624.34 / yksikkö