Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN QITP35N-5-4 -työkalupidike Morse Taper Qitp35n | AC9BLH 3FGP2

DORIAN QITP35N-5-4 työkaluteline Morsekartio Qitp35n

Varastossa
Tuote: AC9BLH Malli: QITP35N-5-4Ristiviite: 3FGP2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Koko3 / 4 "
Mitat A1.125 "
Mitat BMT4
Mitat C3.75 "
Mitat D2.5 "
Mitat E2.25 "
Mitat F2.815 "
Mitat G1.615 "
TyyppiMorsen kartio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoMitat AMitat BMitat CMitat DMitat EMitat FHinta
DORIAN D35CXA-5-4 Työkalupidike Morse Taper Series Cxa | AC8PQH 3CYH9 D35CXA-5-41.615 "MT41.125 "MT44.15 "2.5 "2.25 "1.199 "€312.60
DORIAN D40CA-5-4 Työkalupidike Morse Taper -sarja Ca | AC9BHT 3FGC2 D40CA-5-41.615 "MT1.25 "MT44.5 "2.5 "2.5 "1.53 "€329.98
DORIAN D50DA-5-5 Morse Taper -sarjan pidin Da | AC9BJD 3FGD9 D50DA-5-52.24 "-1.75 "MT50.5 "3.5 "3.5 "4.137 "€474.18
DORIAN D60EA-5-5 Morse Taper -sarjan pidin Ea | AC9BJL 3FGE9 D60EA-5-52.24 "-1.75 "MT56"3.5 "3.5 "4.447 "€681.42
DORIAN QITP40N-5-4 -työkalupidike Morse Taper Qitp40n | AC9BLR 3FGR7 QITP40N-5-41.615 "1"1.25 "MT44.5 "2.5 "2.5 "3.145 "€395.39
DORIAN QITP50N-5-5 työkalupidike Morse Taper Qitp50n | AC9BMA 3FGU3 QITP50N-5-52.24 "-1.75 "MT50.5 "3.5 "3.5 "4.137 "€548.53
DORIAN QITP60N-5-5 -työkalupidike Morse Taper Qitp60n | AC9BMG 3FGV3 QITP60N-5-52.24 "-1.75 "MT56"3.5 "3.5 "4.447 "€756.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN QITP35N-5-4 työkaluteline Morsekartio Qitp35n
€324.19 / yksikkö