DORIAN D60EA-5-5 Morse Taper -sarjan pidin Ea | AC9BJL 3FGE9

DORIAN D60EA-5-5 työkaluteline Morse kartiosarja Ea

Varastossa
Tuote: AC9BJL Malli: D60EA-5-5Ristiviite: 3FGE9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€681.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Mitat A1.75 "
Mitat BMT5
Mitat C6"
Mitat D3.5 "
Mitat E3.5 "
Mitat F4.447 "
Mitat G2.24 "
TyyppiMorsen kartio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6375
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoMitat AMitat BMitat CMitat DMitat EMitat FHinta
DORIAN D35CXA-5-4 Työkalupidike Morse Taper Series Cxa | AC8PQH 3CYH9 D35CXA-5-41.615 "MT41.125 "MT44.15 "2.5 "2.25 "1.199 "€312.60
DORIAN D40CA-5-4 Työkalupidike Morse Taper -sarja Ca | AC9BHT 3FGC2 D40CA-5-41.615 "MT1.25 "MT44.5 "2.5 "2.5 "1.53 "€329.98
DORIAN D50DA-5-5 Morse Taper -sarjan pidin Da | AC9BJD 3FGD9 D50DA-5-52.24 "-1.75 "MT50.5 "3.5 "3.5 "4.137 "€474.18
DORIAN QITP35N-5-4 -työkalupidike Morse Taper Qitp35n | AC9BLH 3FGP2 QITP35N-5-41.615 "3 / 4 "1.125 "MT43.75 "2.5 "2.25 "2.815 "€324.19
DORIAN QITP40N-5-4 -työkalupidike Morse Taper Qitp40n | AC9BLR 3FGR7 QITP40N-5-41.615 "1"1.25 "MT44.5 "2.5 "2.5 "3.145 "€395.39
DORIAN QITP50N-5-5 työkalupidike Morse Taper Qitp50n | AC9BMA 3FGU3 QITP50N-5-52.24 "-1.75 "MT50.5 "3.5 "3.5 "4.137 "€548.53
DORIAN QITP60N-5-5 -työkalupidike Morse Taper Qitp60n | AC9BMG 3FGV3 QITP60N-5-52.24 "-1.75 "MT56"3.5 "3.5 "4.447 "€756.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN D60EA-5-5 työkaluteline Morse kartiosarja Ea
€681.42 / yksikkö