Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN D40CA-5-4 Työkalupidike Morse Taper -sarja Ca | AC9BHT 3FGC2

DORIAN D40CA-5-4 työkalun pidike Morse kartiosarja Ca

Varastossa
Tuote: AC9BHT Malli: D40CA-5-4Ristiviite: 3FGC2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
KokoMT
Mitat A1.25 "
Mitat BMT4
Mitat C4.5 "
Mitat D2.5 "
Mitat E2.5 "
Mitat F1.53 "
Mitat G1.615 "
TyyppiMorsen kartio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoMitat AMitat BMitat CMitat DMitat EMitat FHinta
DORIAN D35CXA-5-4 Työkalupidike Morse Taper Series Cxa | AC8PQH 3CYH9 D35CXA-5-41.615 "MT41.125 "MT44.15 "2.5 "2.25 "1.199 "€312.60
DORIAN D50DA-5-5 Morse Taper -sarjan pidin Da | AC9BJD 3FGD9 D50DA-5-52.24 "-1.75 "MT50.5 "3.5 "3.5 "4.137 "€474.18
DORIAN D60EA-5-5 Morse Taper -sarjan pidin Ea | AC9BJL 3FGE9 D60EA-5-52.24 "-1.75 "MT56"3.5 "3.5 "4.447 "€681.42
DORIAN QITP35N-5-4 -työkalupidike Morse Taper Qitp35n | AC9BLH 3FGP2 QITP35N-5-41.615 "3 / 4 "1.125 "MT43.75 "2.5 "2.25 "2.815 "€324.19
DORIAN QITP40N-5-4 -työkalupidike Morse Taper Qitp40n | AC9BLR 3FGR7 QITP40N-5-41.615 "1"1.25 "MT44.5 "2.5 "2.5 "3.145 "€395.39
DORIAN QITP50N-5-5 työkalupidike Morse Taper Qitp50n | AC9BMA 3FGU3 QITP50N-5-52.24 "-1.75 "MT50.5 "3.5 "3.5 "4.137 "€548.53
DORIAN QITP60N-5-5 -työkalupidike Morse Taper Qitp60n | AC9BMG 3FGV3 QITP60N-5-52.24 "-1.75 "MT56"3.5 "3.5 "4.447 "€756.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN D40CA-5-4 työkalun pidike Morse kartiosarja Ca
€329.98 / yksikkö