Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN QITP30N-881 Työkalupidike Od/id Qitp30n | AC9BLB 3FGN1

DORIAN QITP30N-881 Työkalupidike Od/id Qitp30n

Varastossa
Tuote: AC9BLB Malli: QITP30N-881Ristiviite: 3FGN1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€396.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Mitat A1"
Mitat C4.369 "
Mitat D1.25 "
Mitat E1.75 "
Mitat F2.421 "
Mitat G1.306 "
TyyppiOD tai ID

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoMitat ATyyppiMitat BMitat CMitat DMitat EHinta
DORIAN D30BXA-1 -työkalunpidin kääntyvä / vastakkainen sarja Bxa | AC8PPJ 3CYD7 D30BXA-10.674 "1"0.437 "Kääntyminen ja kohtaaminen0.6253.25 "1.25 "1.75 "€134.79
DORIAN D35CXA-1 työkalunpidike, kääntyvä / päinvastainen sarja Cxa | AC8PPT 3CYF5 D35CXA-10.861 "1"0.5 "Kääntyminen ja kohtaaminen0.7503.75 "1.5 "2.25 "€162.62
DORIAN D40CA-1 -työkalunpidike, kääntyvä / vastakkainen sarja Ca | AC8PQB 3CYH2 D40CA-10.986 "1.25 "0.562 "Kääntyminen ja kohtaaminen1.0004.5 "1.75 "2.5 "€198.23
DORIAN D25AXA-1 Työkalun pidike Kääntö-/vastapäätä-sarja Axa | AC8PQG 3CYH8 D25AXA-10.549 "3 / 4 "0.375 "Kääntyminen ja kohtaaminen0.5002.75 "1"1.5 "€116.01
DORIAN D50DA-1 -työkalunpidin kääntyvä / vastakkainen sarja Da | AC9BHY 3FGD3 D50DA-11.361 "-0.75 "Kääntyminen ja kohtaaminen1.2506"2.25 "3.25 "€317.63
DORIAN D60EA-1 Työkalun pidike Kääntyvä/edestä sarja Ea | AC9BJF 3FGE3 D60EA-11.736 "-1"Kääntyminen ja kohtaaminen1.5007"3"4"€495.01
DORIAN QITP25N-881 Työkalunpidike Od/id Qitp25n | AC9BKV 3FGK5 QITP25N-8811.056 "-0.875 "OD tai ID-3.869 "1"1.5 "€341.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN QITP30N-881 Työkalupidike Od/id Qitp30n
€396.53 / yksikkö