DORIAN D60EA-1 Työkalun pidike Kääntyvä/edestä sarja Ea | AC9BJF 3FGE3

DORIAN D60EA-1 Työkalupidike Kääntyvä/suuntautuva Sarja Ea

Varastossa
Tuote: AC9BJF Malli: D60EA-1Ristiviite: 3FGE3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€495.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Mitat A1"
Mitat B1.500
Mitat C7"
Mitat D3"
Mitat E4"
Mitat F3.943 "
Mitat G1.736 "
TyyppiKääntyminen ja kohtaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.245
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoMitat ATyyppiMitat BMitat CMitat DMitat EHinta
DORIAN D30BXA-1 -työkalunpidin kääntyvä / vastakkainen sarja Bxa | AC8PPJ 3CYD7 D30BXA-10.674 "1"0.437 "Kääntyminen ja kohtaaminen0.6253.25 "1.25 "1.75 "€134.79
DORIAN D35CXA-1 työkalunpidike, kääntyvä / päinvastainen sarja Cxa | AC8PPT 3CYF5 D35CXA-10.861 "1"0.5 "Kääntyminen ja kohtaaminen0.7503.75 "1.5 "2.25 "€162.62
DORIAN D40CA-1 -työkalunpidike, kääntyvä / vastakkainen sarja Ca | AC8PQB 3CYH2 D40CA-10.986 "1.25 "0.562 "Kääntyminen ja kohtaaminen1.0004.5 "1.75 "2.5 "€198.23
DORIAN D25AXA-1 Työkalun pidike Kääntö-/vastapäätä-sarja Axa | AC8PQG 3CYH8 D25AXA-10.549 "3 / 4 "0.375 "Kääntyminen ja kohtaaminen0.5002.75 "1"1.5 "€116.01
DORIAN D50DA-1 -työkalunpidin kääntyvä / vastakkainen sarja Da | AC9BHY 3FGD3 D50DA-11.361 "-0.75 "Kääntyminen ja kohtaaminen1.2506"2.25 "3.25 "€317.63
DORIAN QITP25N-881 Työkalunpidike Od/id Qitp25n | AC9BKV 3FGK5 QITP25N-8811.056 "-0.875 "OD tai ID-3.869 "1"1.5 "€341.89
DORIAN QITP30N-2 -työkalupidike, kääntyvä / vastakkainen / poraus Qitp30n | AC9BKY 3FGL1 QITP30N-20.674 "3 / 4 "0.437 "Kääntyvät, kohtaavat ja tylsät0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "€207.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN D60EA-1 Työkalupidike Kääntyvä/suuntautuva Sarja Ea
€495.01 / yksikkö