Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN D35CXA-1 työkalunpidike, kääntyvä / päinvastainen sarja Cxa | AC8PPT 3CYF5

DORIAN D35CXA-1 työkalunpidin Kääntyvä/suuntainen Sarja Cxa

Varastossa
Tuote: AC8PPT Malli: D35CXA-1Ristiviite: 3CYF5

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€162.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Koko1"
Mitat A0.5 "
Mitat B0.750
Mitat C3.75 "
Mitat D1.5 "
Mitat E2.25 "
Mitat F1.199 "
Mitat G0.861 "
TyyppiKääntyminen ja kohtaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoMitat ATyyppiMitat BMitat CMitat DMitat EHinta
DORIAN D30BXA-1 -työkalunpidin kääntyvä / vastakkainen sarja Bxa | AC8PPJ 3CYD7 D30BXA-10.674 "1"0.437 "Kääntyminen ja kohtaaminen0.6253.25 "1.25 "1.75 "€134.79
DORIAN D40CA-1 -työkalunpidike, kääntyvä / vastakkainen sarja Ca | AC8PQB 3CYH2 D40CA-10.986 "1.25 "0.562 "Kääntyminen ja kohtaaminen1.0004.5 "1.75 "2.5 "€198.23
DORIAN D25AXA-1 Työkalun pidike Kääntö-/vastapäätä-sarja Axa | AC8PQG 3CYH8 D25AXA-10.549 "3 / 4 "0.375 "Kääntyminen ja kohtaaminen0.5002.75 "1"1.5 "€116.01
DORIAN D50DA-1 -työkalunpidin kääntyvä / vastakkainen sarja Da | AC9BHY 3FGD3 D50DA-11.361 "-0.75 "Kääntyminen ja kohtaaminen1.2506"2.25 "3.25 "€317.63
DORIAN D60EA-1 Työkalun pidike Kääntyvä/edestä sarja Ea | AC9BJF 3FGE3 D60EA-11.736 "-1"Kääntyminen ja kohtaaminen1.5007"3"4"€495.01
DORIAN QITP25N-881 Työkalunpidike Od/id Qitp25n | AC9BKV 3FGK5 QITP25N-8811.056 "-0.875 "OD tai ID-3.869 "1"1.5 "€341.89
DORIAN QITP30N-2 -työkalupidike, kääntyvä / vastakkainen / poraus Qitp30n | AC9BKY 3FGL1 QITP30N-20.674 "3 / 4 "0.437 "Kääntyvät, kohtaavat ja tylsät0.625 "3.25 "1.25 "1.75 "€207.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN D35CXA-1 työkalunpidin Kääntyvä/suuntainen Sarja Cxa
€162.62 / yksikkö