Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN CNC-125 Knurling -työkalun varsi 5 3/8 tuuman kokonaispituus | AC9BNC 3FHE1

DORIAN CNC-125 uritustyökalun varsi 5 3/8 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC9BNC Malli: CNC-125Ristiviite: 3FHE1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€794.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnurling-työkalun varsi
Kokonaispituus5.375 "
VarsiNeliö
Varren korkeus1.25 "
Varren pituus5"
Varren leveys1.25 "
TyyppiCNC modulaarinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren korkeusVarren pituusVarren leveysHinta
DORIAN CNC-75 Knurling -työkalun varsi 3 5/8 tuuman kokonaispituus | AC9BNA 3FHD8 CNC-753.625 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€713.93
DORIAN CNC-100 Knurling -työkalun varsi 4 7/8 tuumaa kokonaispituus | AC9BNB 3FHD9 CNC-1004.875 "1"4.5 "1"€846.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN CNC-125 uritustyökalun varsi 5 3/8 tuuman kokonaispituus
€794.42 / yksikkö