Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN CNC-100 Knurling -työkalun varsi 4 7/8 tuumaa kokonaispituus | AC9BNB 3FHD9

DORIAN CNC-100 uritustyökalun varsi 4 7/8 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC9BNB Malli: CNC-100Ristiviite: 3FHD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€821.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnurling-työkalun varsi
Kokonaispituus4.875 "
VarsiNeliö
Varren korkeus1"
Varren pituus4.5 "
Varren leveys1"
TyyppiCNC modulaarinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6345
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren korkeusVarren pituusVarren leveysHinta
DORIAN CNC-75 Knurling -työkalun varsi 3 5/8 tuuman kokonaispituus | AC9BNA 3FHD8 CNC-753.625 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "€712.98
DORIAN CNC-125 Knurling -työkalun varsi 5 3/8 tuuman kokonaispituus | AC9BNC 3FHE1 CNC-1255.375 "1.25 "5"1.25 "€778.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN CNC-100 uritustyökalun varsi 4 7/8 tuuman kokonaispituus
€821.76 / yksikkö