Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN AS-20S-ADCLNL-4 Poraustanko As-20s-adclnl-4 Vasen 1.53 tuumaa | AD4LTT 41T594

DORIAN AS-20S-ADCLNL-4 poratanko As-20s-adclnl-4 vasen 1.53 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4LTT Malli: AS-20S-ADCLNL-4Ristiviite: 41T594

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€558.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
PuristinJSLC-HPCTW-4N
KiinnitysruuviJSCS-04
LeikkaussuuntaVasen käsi
Merkitty ympyrä0.5 "
Lisää muoto80 asteen timantti negatiivinen
Lisää kokoCNMG-432
Aseta paksuus0.187 "
Johtokulma14 Tutkinnot
MateriaaliTeräs
Maks. Syvyys5"
Pienin Bore1.53 "
AsennustyyliDor-Lock
Kokonaispituus10 "
VarsiPyöreä
Varsi Dia.1.25 "
ShimS8012P
VälilevySM-M4
TyyliAS-20S-ADCLNL-4
TyyppiTeräs jäähdytysneste läpi
Leveyssiirto0.765 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin BorePuristinLeikkaussuuntaShimTyyliLeveyssiirtoMerkitty ympyräLisää muotoHinta
DORIAN AS-20S-ADCLNR-4 poratanko As-20s-adclnr-4 Oikea 1.53 tuumaa | AD4LTR 41T593 AS-20S-ADCLNR-41.53 "JSLC-HPCTW-4NOikea käsiS8012PAS-20S-ADCLNR-40.765 "0.5 "80 asteen timantti negatiivinen€581.20
DORIAN AS-20S-ADDUNR-4 Poraustanko As-20s-addunr-4 Oikea 2 tuuman | AD4LTZ 41T602 AS-20S-ADDUNR-42"JSLC-HPD4Oikea käsiIDSN-433AS-20S-ADDUNR-41"0.5 "55 asteen timantti negatiivinen€581.20
DORIAN AS-20S-ADDUNL-4 Poraustanko As-20s-addunl-4 Vasen 2 In | AD4LUA 41T603 AS-20S-ADDUNL-42"JSLC-HPD4Vasen käsiIDSN-433AS-20S-ADDUNL-41"0.5 "55 asteen timantti negatiivinen€581.20
DORIAN AS-20S-ADVUNR-3 Poraustanko As-20s-advunr-3 Oikea 2.25 tuumaa | AD4LUD 41T606 AS-20S-ADVUNR-32.25 "JSLC-HPV3Oikea käsiS3516PAS-20S-ADVUNR-31.125 "0.375 "35 asteen timantti negatiivinen€665.62
DORIAN AS-20S-ADVUNL-3 Poraustanko As-20s-advunl-3 Vasen 2.25 tuumaa | AD4LUE 41T607 AS-20S-ADVUNL-32.25 "JSLC-HPV3Vasen käsiS3516PAS-20S-ADVUNL-31.125 "0.375 "35 asteen timantti negatiivinen€665.62
DORIAN AS-20S-ADWLNR-4 Poraustanko As-20s-adwlnr-4 Oikea 1.53 tuumaa | AD4LUM 41T614 AS-20S-ADWLNR-41.53 "JSLC-HPW3-ROikea käsiIWSN-423AS-20S-ADWLNR-40.765 "0.5 "80 astetta Trigon-negatiivinen€581.20
DORIAN AS-20S-ADWLNL-4 Poraustanko As-20s-adwlnl-4 Vasen 1.53 tuumaa | AD4LUN 41T615 AS-20S-ADWLNL-41.53 "JSLC-HPW3-LVasen käsiIWSN-423AS-20S-ADWLNL-40.765 "0.5 "80 astetta Trigon-negatiivinen€581.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN AS-20S-ADCLNL-4 poratanko As-20s-adclnl-4 vasen 1.53 tuumaa
€558.35 / yksikkö