Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

CARLING TECHNOLOGIES BA1-B0-34-640-521-E Katkaisija Magneettinen 40A 277VAC / 80DC | AA2BKL 10C607

CARLING TECHNOLOGIES BA1-B0-34-640-521-E Magneettinen katkaisija 40A 277VAC/80DC

Tuotenumero: AA2BKL Malli: BA1-B0-34-640-521-ERistiviite: 10C607
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€22.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC jännitteen luokitus250V AC
Ilma @ 120v AC1.5 kA
Ilma @ 125v DC1.5 kA
Ilma @ 240v AC1.5 kA
Ilma @ 65v DCEi arvioitu
Ilman luokitus1.5 kA
Ampeeria40A
Katkaisijan tyyppiMagneettinen
Käyrän tyyppiKeskikokoinen
Tasavirtajännite80V DC-
Syvyys2 3 / 25 "
Pituus2"
Max. Ilman luokitus1.5 kA
AsennustyyppiPaneeli, # 6-32 lanka
Puolan lukumäärä1
Vaihe1
Kytkimen tyyppiVaihda
Leveys19 / 25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC jännitteen luokitusIlma @ 120vacIlma @ 125vdcIlma @ 240vacIlma @ 65vdcIlman luokitusAmpeeriaKatkaisijan tyyppiHinta
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C -katkaisija magneettinen 5A 277VAC / 80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-C277 VAC2kAEi arvioitu2kA7.5kA2kA5Magneettinen€21.42
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C -katkaisija Magneettinen 7.5A 277AC / 80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-C277 VAC2kAEi arvioitu2kA7.5kA2kA7.5Magneettinen€21.24
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C -katkaisija magneettinen 10A 277VAC / 80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-C277 VAC2kAEi arvioitu2kA7.5kA2kA10Magneettinen€21.32
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C -katkaisija magneettinen 15A 277VAC / 80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-C277 VAC2kAEi arvioitu2kA7.5kA2kA15Magneettinen€21.29
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C -katkaisija magneettinen 20A 277VAC / 80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-C277 VAC2kAEi arvioitu2kA7.5kA2kA20Magneettinen€21.50
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C -katkaisija magneettinen 30A 277VAC / 80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-C277 VAC2kAEi arvioitu2kA7.5kA2kA30Magneettinen€21.37
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE Katkaisija Magneettinen 5A 250VAC / 80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-E250 VAC1.5kAEi arvioitu36 "x 48"Ei arvioitu-5Magneettinen€22.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES BA1-B0-34-640-521-E Magneettinen katkaisija 40A 277VAC/80DC
€22.75 / yksikkö