Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN SGIH26-4 Katkaisuterä 4.33 L 0.125 W 1.02 tuumaa Korkeus | AD4MMY 41U049

DORIAN SGIH26-4 Katkaisuterä 4.33 L 0.125 W 1.02 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD4MMY Malli: SGIH26-4Ristiviite: 41U049

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisuterä
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Korkeus1.02 "
Pituus4.33 "
MateriaaliTeräs
Leveys0.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
DORIAN SGIH26-2 Katkaisuterä 4.33 L 0.063 W 1.02 tuumaa Korkeus | AD4MMW 41U047 SGIH26-20.063 "€128.70
DORIAN SGIH26-3 Katkaisuterä 4.33 L 0.094 W 1.02 tuumaa Korkeus | AD4MMX 41U048 SGIH26-30.094 "€128.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN SGIH26-4 Katkaisuterä 4.33 L 0.125 W 1.02 tuuman korkeus
€121.42 / yksikkö