Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN SGIH26-3 Katkaisuterä 4.33 L 0.094 W 1.02 tuumaa Korkeus | AD4MMX 41U048

DORIAN SGIH26-3 Katkaisuterä 4.33 L 0.094 W 1.02 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD4MMX Malli: SGIH26-3Ristiviite: 41U048
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
€142.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatkaisuterä
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Korkeus1.02 "
Pituus4.33 "
MateriaaliTeräs
Leveys0.094 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
DORIAN SGIH26-2 Katkaisuterä 4.33 L 0.063 W 1.02 tuumaa Korkeus | AD4MMW 41U047 SGIH26-20.063 "€142.93
DORIAN SGIH26-4 Katkaisuterä 4.33 L 0.125 W 1.02 tuumaa Korkeus | AD4MMY 41U049 SGIH26-40.12 "€133.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN SGIH26-3 Katkaisuterä 4.33 L 0.094 W 1.02 tuuman korkeus
€142.93 / yksikkö