Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 38587 tiputuspora 5/8 tuumaa 82 astetta 9 kokonaispituus | AA4FCR 12J462

KEO 38587 pistepora 5/8 tuumaa 82 astetta 9 kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AA4FCR Malli: 38587Ristiviite: 12J462

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspora
Porakohta82 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1 5 / 8 "
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliKoboltti
Kokonaispituus9"
Koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohtaSuorittaa loppuunHuilun pituusMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
KEO 32342 täpläpora 3/4 tuumaa 90 astetta 8 kokonaispituus | AA4EYV 12J372 3234290 astettaKirkas1 7 / 8 "HSS8"3 / 4 "€171.43
KEO 32344 tiputuspora 3/4 tuumaa 90 astetta 10 kokonaispituus | AA4EYW 12J373 3234490 astettaKirkas1 7 / 8 "HSS10 "3 / 4 "€182.04
KEO 32345 tiputuspora 3/4 tuumaa 90 astetta 8 kokonaispituus | AA4EYX 12J374 3234590 astettaKirkas1 7 / 8 "Koboltti8"3 / 4 "€169.23
KEO 32347 tiputuspora 3/4 tuumaa 90 astetta 10 kokonaispituus | AA4EYY 12J375 3234790 astettaKirkas1 7 / 8 "Koboltti10 "3 / 4 "€231.00
KEO 32582 -porauspora 5/8 tuumaa 90 astetta 7 kokonaispituus | AA4EYZ 12J376 3258290 astettaKirkas1 5 / 8 "Koboltti7"5 / 8 "€111.18
KEO 32584 -porauspora 5/8 tuumaa 90 astetta 9 kokonaispituus | AA4EZA 12J377 3258490 astettaKirkas1 5 / 8 "Koboltti9"5 / 8 "€155.35
KEO 32585 tiputuspora 5/8 tuumaa 90 astetta 7 kokonaispituus | AA4EZB 12J378 3258590 astettaKirkas1 5 / 8 "Koboltti7"5 / 8 "€126.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 38587 pistepora 5/8 tuumaa 82 astetta 9 kokonaispituus
€177.29 / yksikkö