DORAN DS4050 Vauvanvaaka 44 lb Muovi AF6RHB 20GV81

DORAN DS4050 Vauvojen vaaka 44 lb muovia

Varastossa
Tuote: AF6RHB Malli: DS4050Ristiviite: 20GV81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€381.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikkulasten asteikko
Koko20kg / 45 paunaa
näyttönestekidenäyttö
asteikko0.005kg / 0.01 paunaa
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus3 29 / 32 "
Kokonaispituus23.625 "
kokonaisleveys15 "
VirtalähdeVerkkolaite tai (4) AA-paristoa
Pinnan syvyyden punnitseminen23.5 "
Pinnan leveyden punnitseminen11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8423810010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVirtalähdePinnan syvyyden punnitseminenHinta
DORAN DS4100 pikkulasten vaaka 45 lb muovi | AF6RHC 20GV82 DS41003.75 "25 "13.75 "(4) AA-paristot25 "€675.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORAN DS4050 Vauvojen vaaka 44 lb muovia
€381.52 / yksikkö