DORAN DS4100 pikkulasten vaaka 45 lb muovi | AF6RHC 20GV82

DORAN DS4100 Vauvojen vaaka 45 lb muovia

Varastossa
Tuote: AF6RHC Malli: DS4100Ristiviite: 20GV82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€675.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikkulasten asteikko
Koko20kg / 45 paunaa
näyttönestekidenäyttö
asteikko0.005kg / 0.01 paunaa
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus3.75 "
Kokonaispituus25 "
kokonaisleveys13.75 "
Virtalähde(4) AA-paristot
Pinnan syvyyden punnitseminen25 "
Pinnan leveyden punnitseminen11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8423810010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVirtalähdePinnan syvyyden punnitseminenHinta
DORAN DS4050 Vauvanvaaka 44 lb Muovi AF6RHB 20GV81 DS40503 29 / 32 "23.625 "15 "Verkkolaite tai (4) AA-paristoa23.5 "€381.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORAN DS4100 Vauvojen vaaka 45 lb muovia
€675.20 / yksikkö