DORAN DMSOPT03 Dms-torni - lyhyt hopea | AF6RGZ 20GV78

DORAN DMSOPT03 Dms Tower - lyhyt hopea teräs

Varastossa
Tuote: AF6RGZ Malli: DMSOPT03Ristiviite: 20GV78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€350.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDMS-torni - lyhyt
VäriHopea
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus16 "
Kokonaispituus26 "
kokonaisleveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8423810040

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusHinta
DORAN DMSOPT02 Dms Tower - korkea hopea | AF6RHA 20GV79 DMSOPT02DMS-torni - pitkä39 "€418.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORAN DMSOPT03 Dms Tower - lyhyt hopea teräs
€350.94 / yksikkö