DORAN DMSOPT02 Dms Tower - korkea hopea | AF6RHA 20GV79

DORAN DMSOPT02 Dms Tower - korkea hopea teräs

Varastossa
Tuote: AF6RHA Malli: DMSOPT02Ristiviite: 20GV79

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€418.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDMS-torni - pitkä
VäriHopea
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus16 "
Kokonaispituus39 "
kokonaisleveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8423810040

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusHinta
DORAN DMSOPT03 Dms-torni - lyhyt hopea | AF6RGZ 20GV78 DMSOPT03DMS-torni - lyhyt26 "€350.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORAN DMSOPT02 Dms Tower - korkea hopea teräs
€418.96 / yksikkö