Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOMINION-HANAT 77-1850 Hana Manuaalinen 1 Kahvan vipu Ips Keraaminen | AG2PQB 31XJ42

DOMINION FAUCETS 77-1850 Hanan käsikirja 1 Kahvan vipu Ips Ceramic

Varastossa
Tuote: AG2PQB Malli: 77-1850Ristiviite: 31XJ42
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
€101.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana
Rungon materiaaliMessinki / muovi
NoudattaminenAB1953, EPA Watersense -sertifioitu
Yhteys1/2 "IPS
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus1.75 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusWaterSense-hyväksytty
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus6"
VaihtopatruunaValmistaja Nro 46-1852
Nokan pituus8"
Venttiilin tyyppiKeraaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHana nokkaKahvojen lukumääräKokonaiskorkeusVaihtopatruunaNokan pituusVenttiilin tyyppiHinta
DOMINION-HANAT 77-1800 Hana Manuaalinen 1 kahvan vipu Ips-pallo | AG2PQA 31XJ41 77-1800Keinu16"Valmistaja Nro PB70S8"pallo€71.82
DOMINION-HANAT 77-2100 Hana Manuaalinen 1 Kahvavipu Keraaminen | AG2PQD 31XJ44 77-2100Vedä ruisku ulos16"Valmistaja Nro PB70S10 "Keraaminen€106.02
DOMINION-HANAT 77-6105 Hana Manuaalinen 1 kahvan vipu 1/2 tuuman Ips | AG2PQG 31XJ47 77-6105Kaaren keinu210 "Valmistaja Nro 11-17478"Keraaminen€81.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOMINION FAUCETS 77-1850 Hanan käsikirja 1 Kahvan vipu Ips Ceramic
€101.72 / yksikkö