Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOMINION-HANAT 77-6105 Hana Manuaalinen 1 kahvan vipu 1/2 tuuman Ips | AG2PQG 31XJ47

DOMINION FAUCETS 77-6105 Hana Manuaalinen 1 Kahvan vipu 1/2 tuuman Ips

Varastossa
Tuote: AG2PQG Malli: 77-6105Ristiviite: 31XJ47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana
Rungon materiaaliMessinki / muovi
NoudattaminenAB1953, EPA Watersense -sertifioitu
Yhteys1/2 "IPS
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKaaren keinu
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus1.75 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusWaterSense-hyväksytty
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus10 "
VaihtopatruunaValmistaja Nro 11-1747
Nokan pituus8"
Venttiilin tyyppiKeraaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.34
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHana nokkaKahvojen lukumääräKokonaiskorkeusVaihtopatruunaNokan pituusVenttiilin tyyppiHinta
DOMINION-HANAT 77-1800 Hana Manuaalinen 1 kahvan vipu Ips-pallo | AG2PQA 31XJ41 77-1800Keinu16"Valmistaja Nro PB70S8"pallo€71.82
DOMINION-HANAT 77-1850 Hana Manuaalinen 1 Kahvan vipu Ips Keraaminen | AG2PQB 31XJ42 77-1850Keinu16"Valmistaja Nro 46-18528"Keraaminen€101.72
DOMINION-HANAT 77-2100 Hana Manuaalinen 1 Kahvavipu Keraaminen | AG2PQD 31XJ44 77-2100Vedä ruisku ulos16"Valmistaja Nro PB70S10 "Keraaminen€106.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOMINION FAUCETS 77-6105 Hana Manuaalinen 1 Kahvan vipu 1/2 tuuman Ips
€81.85 / yksikkö