EATON / CHAR-LYNN 180-0088-005 VIS Geroler-moottori, 1781 Nm, virtausnopeus 151 Lq, 357 rpm

Tuote: CD7HBV Malli: 180-0088-005
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus151 neliömetriä
Korkeus7.12 "
Pituus11.06 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiPyörä, 4 pulttia
Porttityyppi1.0625-12 UN-2B SAE
Akselin tyyppikynttilä
Nopeus357 RPM
Vääntömomentti1781 Nm
Leveys7.12 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VIS 40 -sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 180-0088-005 VIS Geroler-moottori, 1781 Nm, virtausnopeus 151 Lq, 357 rpm