Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOMINION-HANAT 77-1106 WC-hana akryylinuppi 1/2 tuuman Ips | AG2PPX 31XJ38

DOMINION FAUCETS 77-1106 WC-hana akryylinuppi 1/2 tuumaa Ips

Varastossa
Tuote: AG2PPX Malli: 77-1106Ristiviite: 31XJ38

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-hanat
ADA-yhteensopivaEi
Rungon materiaaliKiinteä messinki, muovinen vesiväylä
NoudattaminenAB1953, EPA Watersense -sertifioitu
Yhteys1/2 "IPS
TyhjennystyyppiPonnahdusikkuna
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKiinteä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus1.5 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusWaterSense-hyväksytty
Kahva materiaaliAkryyli
Kahvan tyyppiAkryylinuppi
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus4"
VaihtopatruunaValmistaja Nro 11-1746
Asuin / kaupallinenAsuinkiinteistö
Nokan pituus4"
Temp. ohjausEI
Venttiilin tyyppiPesämätön kasetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKahvan tyyppiKahvojen lukumääräVaihtopatruunaVenttiilin tyyppiHinta
DOMINION-HANAT 77-1181 WC-hanavipu 1/2 tuuman Ips-pallo | AG2PPY 31XJ39 77-1181MetalliVipu1Valmistaja Nro PB70Spallo€74.20
DOMINION-HANAT 77-1626 WC-hanavipu 1/2 tuuman Ips 1.5 Gpm | AG2PPZ 31XJ40 77-1626MetalliVipu1Valmistaja Nro PB70Spallo€55.79
DOMINION-HANAT 77-3293 WC-hana 1/2 tuuman Ips-keraaminen levy | AG2PQE 31XJ45 77-3293MetalliVipu2Valmistaja Nro 11-1747Keraaminen levy€91.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOMINION FAUCETS 77-1106 WC-hana akryylinuppi 1/2 tuumaa Ips
€48.68 / yksikkö