Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOMINION-HANAT 77-3293 WC-hana 1/2 tuuman Ips-keraaminen levy | AG2PQE 31XJ45

DOMINION FAUCETS 77-3293 WC-hana, 1/2 tuuman Ips-keraaminen levy

Varastossa
Tuote: AG2PQE Malli: 77-3293Ristiviite: 31XJ45
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
€91.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-hanat
Rungon materiaaliKiinteä messinki, muovinen vesiväylä
NoudattaminenAB1953, EPA Watersense -sertifioitu
Yhteys1/2 "IPS
TyhjennystyyppiPonnahdusikkuna
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKiinteä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus1.5 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusWaterSense-hyväksytty
Kahva materiaaliMetalli
Kahvan tyyppiVipu
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus4"
VaihtopatruunaValmistaja Nro 11-1747
Asuin / kaupallinenAsuinkiinteistö
Nokan pituus4"
Temp. ohjausEI
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKahvan tyyppiKahvojen lukumääräVaihtopatruunaVenttiilin tyyppiHinta
DOMINION-HANAT 77-1106 WC-hana akryylinuppi 1/2 tuuman Ips | AG2PPX 31XJ38 77-1106AkryyliAkryylinuppi2Valmistaja Nro 11-1746Pesämätön kasetti€48.68
DOMINION-HANAT 77-1181 WC-hanavipu 1/2 tuuman Ips-pallo | AG2PPY 31XJ39 77-1181MetalliVipu1Valmistaja Nro PB70Spallo€74.20
DOMINION-HANAT 77-1626 WC-hanavipu 1/2 tuuman Ips 1.5 Gpm | AG2PPZ 31XJ40 77-1626MetalliVipu1Valmistaja Nro PB70Spallo€55.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOMINION FAUCETS 77-3293 WC-hana, 1/2 tuuman Ips-keraaminen levy
€91.07 / yksikkö