Hyväksytty myyjä 5LVN5 hitsatut letkut 1 3/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 857 Psi | AE4MWV

APPROVED VENDOR 5LVN5 putki hitsattu 1 3/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 857 psi

Tuote: AE4MWV Malli: 5LVN5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€76.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.1.305 "
Pituus6"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine857 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.1.375 "
Dia. Toleranssi+/-. 010 "
Temp. alue-423 - 1500 astetta F
TyyppiHitsatut
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)183.39
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7306401090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiTemp. alueSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADD3 Hitsatut letkut 1/8 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJB 3 ADD30.093 "304 Ruostumaton teräs3923 psi @ 72 astetta F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.016 "€89.75
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADD4 Hitsatut letkut 1/8 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJC 3 ADD40.085 "304 Ruostumaton teräs4904 psi @ 72 astetta F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.02 "€24.79
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADD5 hitsatut 1/8 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJD 3 ADD50.069 "304 Ruostumaton teräs7140 psi @ 72 astetta F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.028 "€35.74
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADD6 Hitsatut letkut 1/8 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJE 3 ADD60.055 "304 Ruostumaton teräs8582 psi @ 72 astetta F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.035 "€24.35
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADD8 Hitsatut letkut 1/4 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJG 3 ADD80.194 "304 Ruostumaton teräs3570 psi @ 72 astetta F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.028 "€28.19
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADD9 Hitsatut letkut 1/4 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJH 3 ADD90.18 "304 Ruostumaton teräs4375 psi @ 72 astetta F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.035 "€23.99
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADE1 Hitsatut letkut 1/4 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJJ 3ADE10.152 "304 Ruostumaton teräs6125 psi @ 72 astetta F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta F0.049 "€42.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5LVN5 putki hitsattu 1 3/8 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa 857 psi
€76.10 / yksikkö