Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 139408 Spiraalihuuhanan pohja 5/8 tuumaa x 18 Ticn | AG4ADU 33XG95

OSG 139408 Spiraalihuilun hanan pohja 5/8 tuumaa x 18 Ticn

Varastossa
Tuote: AG4ADU Malli: 139408Ristiviite: 33XG95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero303
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3 13 / 16 "
Piki18
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.48 "
Koko5 / 8 "
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 13 / 16 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Suorittaa loppuunLuettelonumeroKokoNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiMateriaaliHinta
OSG 1430105 kierteinen huiluhana 1/4 tuumaa x 20 tinaa | AG3NRV 33PD48 14301050.191 "Tina1071 / 4 "Pohjaaminen1"UNCHigh Speed ​​Steel€29.31
OSG 1645514207 Kierrehuiluhana Muokattu pohja 14x2.00mm Tina | AG3YLD 33XD21 164551420710.90mmTina16455M14Muokattu Bottoming42mmMetrinen karkeaNopea teräs-E€185.57
OSG 1645516205 Kierrehuiluhana Muokattu pohja 16x2.00mm Tina | AG3YLE 33XD22 164551620512.00mmTina16455M16Muokattu Bottoming46mmMetrinen karkeaNopea teräs-E€206.00
OSG 1645516207 Kierrehuiluhana Muokattu pohja 16x2.00mm Tina | AG3YLF 33XD23 164551620712.00mmTina16455M16Muokattu Bottoming46mmMetrinen karkeaNopea teräs-E€206.00
OSG 1645518257 Kierrehuiluhanan muokattu pohja 18x2.50 mm: n tina | AG3YLG 33XD24 164551825713.70mmTina16455M18Muokattu Bottoming46mmMetrinen karkeaNopea teräs-E€285.21
OSG 142008 Spiraalihuilu hanan pohja #6x32 Ticn | AG3YLH 33XE82 1420080.141 "TiCN313#6Pohjaaminen11 / 16 "UNCVC-10€49.59
OSG 142108 Spiraalihuilu hanan pohja #8x32 Ticn | AG3YLJ 33XE83 1421080.168 "TiCN313#8Pohjaaminen3 / 4 "UNCVC-10€47.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 139408 Spiraalihuilun hanan pohja 5/8 tuumaa x 18 Ticn
€158.09 / yksikkö