BALDOR / DODGE 049872 EZ Kleen Bearing, Shaft Size 1.0 Inch, Bore Round, Ni-Co Steel | BE9FYL

BALDOR / DODGE 049872 EZ Kleen -laakeri, akselin koko 1.0 tuumaa, pyöreä poraus, Ni-Co-teräs

Tuote: BE9FYL Malli: 049872
€170.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
Sylinterin tyyppiPyöreä
KoteloPolymeeri
Kotelotyyppi2 pultti tyynylohko
Lisää materiaaliNikkelipäällystetty teräs
Max. Nopeus6000 rpm
TiivistetyyppiKolminkertainen huuli
Akselin kiinnitysASETA RUUVI
Akselin koko1.000 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerimateriaaliKoteloMax. NopeusValmistaja SarjaSormusmateriaaliTiivistetyyppiHinta
BALDOR / DODGE 058931 EZ Kleen-laakeri, akselin koko 1.7500 tuumaa, reikä pyöreä, Ni-Co-teräs | AM7JBA 058931-Polymeeri4000 RPM--Kolminkertainen huuli€477.25
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 049996 EZ Kleen Laakeri, Akselin koko 0.8750 tuumaa, Pyöreä poraus, Ni-Co-teräs | AM7JBC 049996-Ruostumaton teräs6000 rpm--Yksi huuli€210.76
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 127697 P2B-SCEZ-20M-SHCR Asennettu kuulalaakeri | AM7JCX P2B-SCEZ-20M-SHCR 127697Nikkelipäällystetty teräs--204 SeriesTeräs-€332.85
BALDOR / DODGE 062874 EZ Kleen-laakeri, akselin koko 1.6250 tuumaa, reikä pyöreä, Ni-Co-teräs | AM7JQR 062874-Ruostumaton teräs4000 RPM--Yksi huuli€325.75
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 068236 EZ Kleen Laakeri, Akselin koko 0.6250 tuumaa, Pyöreä poraus, Ni-Co-teräs | AM7JRV 068236-Ruostumaton teräs6000 rpm--Kolminkertainen huuli€332.85
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 056798 EZ Kleen-laakeri, akselin koko 1.25 tuumaa, reikä pyöreä, Ni-Co-teräs | BD6FI 056798-Ruostumaton teräs4500 rpm--Yksi huuli€173.99
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 127501 P2B-SCEZ-100-PCR tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BD6GHH P2B-SCEZ-100-PCR 127501Nikkelipäällystetty teräs--205 SeriesTeräs-€155.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 049872 EZ Kleen -laakeri, akselin koko 1.0 tuumaa, pyöreä poraus, Ni-Co-teräs
€170.67 / yksikkö