BALDOR / DODGE 016960 Elastomeric Coupling, Shaft Size 35.0 Mm, Rating 5800 Rpm | BC3VQV

BALDOR / DODGE 016960 elastomeerinen kytkin, akselin koko 35.0 mm, nimellisnopeus 5800 rpm

Tuote: BC3VQV Malli: 016960
€416.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.SIIRTYMÄ
Nimellinen momentti3651.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko35.000 mm
Koko30mm
Nopeus5800 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
BALDOR / DODGE 015392 elastomeerinen kytkin, akselin koko 1.1250 tuumaa, arvo 5800 rpm | BC3MFY 015392TILA€416.79
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016970 Elastomeerinen kytkin, akselin koko 63.0 mm, arvo 5800 rpm | BC3MNG 016970SIIRTYMÄ€416.79
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016958 elastomeerinen kytkin, akselin koko 30.0 mm, nopeus 5800 rpm | BC3NPN 016958SIIRTYMÄ€416.79
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015393 Elastomeerikytkin, akselin koko 1.1875 tuumaa, luokitus 5800 rpm | BC3NTY 015393TILA€416.79
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015404 elastomeerikytkin, akselin koko 1.8750 tuumaa, nopeus 5800 rpm | BC3NTZ 015404TILA€416.79
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015419 elastomeerinen kytkin, akselin koko 2.8125 tuumaa, arvo 5800 rpm | BC3NUA 015419TILA€416.79
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015400 elastomeerikytkin, akselin koko 1.6250 tuumaa, nopeus 5800 rpm | BC3NYA 015400TILA€416.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 016960 elastomeerinen kytkin, akselin koko 35.0 mm, nimellisnopeus 5800 rpm
€416.79 / yksikkö