BALDOR / DODGE 016476 Elastomeric Coupling, Shaft Size 95.0 Mm, Rating 1900 Rpm | BC3VVN

BALDOR / DODGE 016476 elastomeerinen kytkin, akselin koko 95.0 mm, nimellisnopeus 1900 rpm

Tuote: BC3VVN Malli: 016476
€2,522.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.HÄIRIÖT
Nimellinen momentti85085.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko95.000 mm
Koko100
Nopeus1900 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BALDOR / DODGE 015011 elastomeerinen kytkin, akselin koko 2.5625 tuumaa, nopeus 1900 rpm | BC3DTL 015011€2,522.33
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015047 elastomeerikytkin, akselin koko 5.4375 tuumaa, nopeus 1900 rpm | BC3NDM 015047€2,522.33
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015024 elastomeerinen kytkin, akselin koko 3.3750 tuumaa, nopeus 1900 rpm | BC3NRG 015024€2,522.33
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016485 elastomeerinen kytkin, akselin koko 160.0 mm, kierrosluku 1900 rpm | BC3NZU 016485€2,522.33
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015021 elastomeerikytkin, akselin koko 3.1875 tuumaa, nopeus 1900 rpm | BC3PDL 015021€2,522.33
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015020 Harja POST, 28/32 FRAME Kirkas sinkkilevy elastomeeriliitos | BC3PJK 015020€2,522.33
BALDOR / DODGE 015054 elastomeerinen kytkin, akselin koko 6.25 tuumaa, nopeus 1900 rpm | BC3PQA 015054€2,522.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 016476 elastomeerinen kytkin, akselin koko 95.0 mm, nimellisnopeus 1900 rpm
€2,522.33 / yksikkö