BALDOR / DODGE 016319 Elastomeric Coupling, Shaft Size 45.0 Mm, Rating 6600 Rpm | BC3UEN

BALDOR / DODGE 016319 elastomeerinen kytkin, akselin koko 45.0 mm, nimellisnopeus 6600 rpm

Tuote: BC3UEN Malli: 016319
€313.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kytkimen tyyppiRENGAS
Varten Bore Dia.SIIRTYMÄ
Nimellinen momentti2308.000 paunaa
Akselin kiinnitysVALMIS BORE
Akselin koko45.000 mm
Koko20mm
Nopeus6600 rpm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.Hinta
BALDOR / DODGE 015545 elastomeerinen kytkin, akselin koko 1.5625 tuumaa, arvo 6600 rpm | BB2NAQ 015545TILA€307.50
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015536 ​​elastomeerinen kytkin, akselin koko 1.0 tuumaa, nopeus 6600 rpm | BC3MUC 015536TILA€313.55
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016320 Elastomeerikytkin, akselin koko 48.0 Mm, luokitus 6600 rpm | BC3MUN 016320SIIRTYMÄ€313.55
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016313 elastomeerinen kytkin, akselin koko 30.0 mm, arvo 6600 rpm | BC3NUP 016313SIIRTYMÄ€313.55
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015557 Elastomeeriliitin, akselin koko 2.3125 tuumaa, luokitus 6600 rpm | BC3NYE 015557TILA€313.55
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 016322 elastomeerikytkin, akselin koko 55.0 mm, nopeus 6600 rpm | BC3NZN 016322SIIRTYMÄ€313.55
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 015535 Elastomeerinen kytkin, akselin koko 0.9375 tuumaa, nopeus 6600 rpm | BC3PEC 015535TILA€313.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 016319 elastomeerinen kytkin, akselin koko 45.0 mm, nimellisnopeus 6600 rpm
€313.55 / yksikkö