Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DMC ICI-24 ripustushihna 10 jalkaa L kuparipinnoitettu teräs | AD8WJL 4NCD4

DMC ICI-24 ripustushihna 10 jalkaa L kuparipinnoitettua terästä

Varastossa
Tuote: AD8WJL Malli: ICI-24Ristiviite: 4NCD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippuva hihna
Mitata24
Reikä dia.3 / 16-1 / 4 "
Pituus10ft.
MateriaaliKuparipinnoitettu teräs
Paksuus0.025 "
Tyyppirei'itetty
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataPituusMateriaaliPaksuusHinta
DMC 20P100 riippuhihna 100 jalkaa, sinkitty teräs | AD8WJD 4NCC6 20P10020100ft.Galvanisoitu teräs0.038 "€33.15
DMC 24P100 Riippuhihna 100 jalkaa, sinkitty teräs | AD8WJH 4NCD1 24P10024100ft.Galvanisoitu teräs0.025 "€28.93
DMC 24CC100 ripustettava hihna 100ft L kuparipinnoitettu teräs | AD8WJM 4NCD5 24CC10024100ft.Kuparipinnoitettu teräs0.025 "€85.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMC ICI-24 ripustushihna 10 jalkaa L kuparipinnoitettua terästä
€9.65 / yksikkö