Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DMC 24CC100 ripustettava hihna 100ft L kuparipinnoitettu teräs | AD8WJM 4NCD5

DMC 24CC100 ripustushihna 100ft L kuparipinnoitettua terästä

Varastossa
Tuote: AD8WJM Malli: 24CC100Ristiviite: 4NCD5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippuva hihna
Mitata24
Reikä dia.3 / 16-1 / 4 "
Pituus100ft.
MateriaaliKuparipinnoitettu teräs
Paksuus0.025 "
Tyyppirei'itetty
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataPituusMateriaaliPaksuusHinta
DMC 20P100 riippuhihna 100 jalkaa, sinkitty teräs | AD8WJD 4NCC6 20P10020100ft.Galvanisoitu teräs0.038 "€33.15
DMC 24P100 Riippuhihna 100 jalkaa, sinkitty teräs | AD8WJH 4NCD1 24P10024100ft.Galvanisoitu teräs0.025 "€28.93
DMC ICI-24 ripustushihna 10 jalkaa L kuparipinnoitettu teräs | AD8WJL 4NCD4 ICI-242410ft.Kuparipinnoitettu teräs0.025 "€9.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMC 24CC100 ripustushihna 100ft L kuparipinnoitettua terästä
€85.37 / yksikkö