Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DMC HDSS-125 HD -putkihihna 304 ruostumatonta terästä 1 1/4 tuumaa 5 1/8 tuumaa pituus | AD8WHW 4NCA8

DMC HDSS-125 HD putkihihna 304 ruostumaton teräs 1 1/4 tuumaa 5 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8WHW Malli: HDSS-125Ristiviite: 4NCA8
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
€8.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas putkihihna
Reikä dia.7 / 16 "
Pituus5.125 "
Putken koko1-1 / 4 "
Paksuus1 / 8 "
Tyyppi304 Ruostumaton teräs
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.PituusPutken kokoPaksuusLeveysHinta
DMC HDSS-50 Hd-putkihihna 304 ruostumatonta terästä 1/2 tuumaa 4 1/8 tuuman pituus | AD8WHT 4NCA5 HDSS-507 / 16 "4.125 "1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€5.71
DMC HDSS-75 HD -putkihihna 304 ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa 4 5/16 tuuman pituus | AD8WHU 4NCA6 HDSS-757 / 16 "4 5 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "1.25 "€6.04
DMC HDSS-100 Hd-putkihihna 304 ruostumatonta terästä 1 tuuman 4 3/4 tuuman pituus | AD8WHV 4NCA7 HDSS-1007 / 16 "4.75 "1"1 / 8 "1.25 "€6.68
DMC HDSS-150 HD -putkihihna 304 ruostumatonta terästä 1 1/2 tuumaa 5 9/16 tuuman pituus | AD8WHX 4NCA9 HDSS-1507 / 16 "5 9 / 16 "1-1 / 2 "1 / 8 "1.25 "€9.32
DMC HDSS-200 HD -putkihihna 304 ruostumatonta terästä 2 tuumaa 5 13/16 tuuman pituus | AD8WHY 4NCC1 HDSS-2007 / 16 "5 13 / 16 "2"1 / 8 "1.25 "€9.91
DMC HDSS-250 Hd -putkihihna 304 ruostumatonta terästä 2 1/2 tuumaa 6 5/8 tuuman pituus | AD8WHZ 4NCC2 HDSS-2507 / 16 "6.625 "2-1 / 2 "1 / 4 "1.25 "€16.01
DMC HDSS-300 HD -putkihihna 304 ruostumatonta terästä 3 tuumaa 7 5/16 tuuman pituus | AD8WJA 4NCC3 HDSS-3007 / 16 "7 5 / 16 "3"1 / 4 "1.25 "€17.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMC HDSS-125 HD putkihihna 304 ruostumaton teräs 1 1/4 tuumaa 5 1/8 tuumaa
€8.68 / yksikkö