Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON AHGV250F-I luistiventtiili, yksi 2-1/2 tuuman Nst | AE8DAD 6CLX7

DIXON AHGV250F-I luistiventtiili, yksi 2-1/2 tuuman Nst

Varastossa
Tuote: AE8DAD Malli: AHGV250F-IRistiviite: 6CLX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€510.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrantin porttiventtiili
Rungon materiaaliAlumiini
YhteysFNST x MNST
Kahva materiaaliAlumiini
Sisääntulon ja ulostulon pituus4.9 "
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila70-astetta F
Putken koko2.5 "
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiEi nouseva
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen9.28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2185
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON AHGV250F-I luistiventtiili, yksi 2-1/2 tuuman Nst
€510.18 / yksikkö