GE LIGHTING Pienikokoinen hehkulamppu, G6, 14 V


Suodattaa
Keskimääräinen lampun käyttöikä: 54 " , Keskimääräinen elinikä: 5000 hr. , Nykyinen arvonta: 590mA , Lampun halkaisija: 0.75 " , Lampun muoto: G6 , Lampun tyyppi: Miniatyyri-G , Max. Kokonaispituus: 1.44 " , Lampun kokonaismuoto: G , Jännite: 14 , wattia: 8
TyyliMalliBase TypeAlkuperäinen lumeniaLumensEnsisijainen sovellusKaupan numeroHinta (ei alv)
A
68
Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)44Yleinen tarkoitus68€0.29
B
67
Yhden kosketuksen pistin (BA15s)5050Varmuuskopiointi, Kello, Kupoli, Rekisterikilpi, Kartta, Pysäköinti, Sivumerkki edessä tai takana, Vaihe / kohteliaisuus, Pysäytys, Takavalo, Tavaratila / Tavaratila, Vilkku edessä,67€0.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?