DIVERSITECH ACP30302 Laitetyyny 30 x 30 x 2 tuuman syvyys | AC9KLC 3HAD9

DIVERSITECH ACP30302 varustetyyny 30 x 30 x 2 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AC9KLC Malli: ACP30302Ristiviite: 3HAD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€67.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMusta tyyny
Syvyys2"
Pituus30 "
TyyppiVarustustyyny, muovi / kumi
Painokapasiteetti125 paunaa. neliömetriä kohti
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.985
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)77.22
HS-koodi3921135000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
DIVERSITECH ACP30303 Varustetyyny 30 x 30 x 3 tuuman syvyys | AC9KLD 3HAE1 AKT303033"€92.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSITECH ACP30302 varustetyyny 30 x 30 x 2 tuumaa syvyys
€67.94 / yksikkö