DIVERSITECH ACP30303 Varustetyyny 30 x 30 x 3 tuuman syvyys | AC9KLD 3HAE1

DIVERSITECH ACP30303 varustetyyny 30 x 30 x 3 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AC9KLD Malli: ACP30303Ristiviite: 3HAE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€92.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMusta tyyny
Syvyys3"
Pituus30 "
TyyppiVarustustyyny, muovi / kumi
Painokapasiteetti125 paunaa. neliömetriä kohti
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.72
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)77.98
Laivan leveys (cm)77.98
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
DIVERSITECH ACP30302 Laitetyyny 30 x 30 x 2 tuuman syvyys | AC9KLC 3HAD9 AKT303022"€67.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIVERSITECH ACP30303 varustetyyny 30 x 30 x 3 tuumaa syvyys
€92.89 / yksikkö